VDE-fladrundtang DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE f.ta. DIN ISO 5745 IEC60900 2C håndtag
ZEBRA FLADRUNDTANG VDE 200 MM



Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Til arbejde på strømførende dele op til 1.000 V (AC) og op til 1.500 V (DC) under overholdelse af samtlige foreskrevne sikkerhedsforanstaltninger
- Værktøjsstål i høj kvalitet for lang levetid og præcise gribe- og skæreoverflader
- Elastiske spidser til høje belastninger, især ved bøjning
- Ergonomisk og skridsikkert tokomponent-komfortgreb med bred VDE-krave for høj arbejdssikkerhed
- Ekstra induktivt hærdede kæber
- Overflade helt slebet og forkromet
- Rillede gribeflader
- Overlappende led
![]() | |
Længde (L) | 200 mm |
Længde i tommer (L) | 8-1/4 in |
Kæbelængde (L3) | 76 mm |
Kæbebredde (W3) | 17.5 mm |
Kæbetykkelse (T1) | 9.5 mm |
Kæbespidsbredde (W4) | 4 mm |
Kæbespidstykkelse (T2) | 3 mm |
Materiale | Stål |
Overflade | Forkromet |
ISO | 5745 |
Håndtag, materiale | 2-komponent plast |
Datablad (0)
Certifikater/ Dokumenter (0)